Dunamos Panel Surya Poly 100wp 1unit

#Nomor SKU S037350659
Wishlist
Rp819.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Maximum Power (W) 100
Optimum Power Voltage (Vmp) (V) 19.12
Optimum Operating Current (Imp) (A) 5.23
Open Circuit Voltage (VOC) (V) 22.68
Short Circuit Current (ISC) (A) 5.6
Cell Efficiency (%) 17.46
Module Efficiency (%) 14.9
Tolerance Wattage (%) 0-+3
Normal Operating Cell Temperature (NOCT) (°C) 47 +/- 2
Temperature Coefficients of Isc% (°C) 0.04
Temperature Coefficients of Voc% (°C) -0.38
Temperature Coefficients of Pm% (°C) -0.47
Temperature Coefficients of Im% (°C) 0.04
Temperature Coefficients of Vm% (°C) -0.38
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Solar panel 100 wp polycrystaline bersertifikat ISO,CE, TUV dll.
Fitur
Fitur :
- Menggunakan Sel berkualitas tinggi untuk effisiensi
- Mengadopsi low-iron tempered glass, anti UV berkualitas tinggi
- Dengan pengujian kinerja pada stiap modul untuk menjamin kualitas produk dan kinerja

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan