PRIO Incubator Portable 7.5 Liter 1unit
Rp6.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1unit |
---|---|
Room Temperature Range (°C) | +5-70 |
Accuracy (°C) | 0.2 |
Inner Dimensions (mm) | 200x160x230 |
Outer Dimensions (mm) | 300x330x330 |
Voltage (V) | 220 |
Power (W) | 300 |
Timer (minute) | 0-9999 |
Capacity (ml) | 7500 |
Frequency (Hz) | 50 |
Berat (Kg) | 10.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 July 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan