DEKO Cordless Reciprocating Saw DKRS20Q1Y-S1 20V 1unit

#Nomor SKU S037344238
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DKRS20Q1Y-S1
Unit 1unit
Voltage (V) 20
Battery Capacity (mAh) 2000
No Load Speed (rpm) 800-3000
Maximum Cutting Depth (mm) 100
Adjustable Base Yes
Max. Capacity to Cut Wood (mm) 100
Length of Stroke (mm) 22
Max. Capacity to Cutting Iron (mm) 8
Charging Time (hour) 1
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-1 pcs Manual Book
-1 pcs Mata Pisau 150mm
(125mm)
-Include : Baterai dan charger

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan