MSI Graphics Card GT710 2GD3H LP 1unit

#Nomor SKU S037250386
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT710
Unit 1unit
Graphics Processing Unit NVIDIA® GeForce GTX 710
Interface PCI Express 2.0 x16 (uses x8)
Core Clocks (MHz) 954
Memory Speed (MHz) 1600
Memory size 2048
Memory Type DDR3
Memory Bus 64-bit
Output HDMI™ x 1(Supports 4K@30Hz as specified in HDMI™ 1.4) Dual-link DVI-D x 1 D-Sub x 1
HDCP Support Yes
Power Consumption (W) 19
Recommended Power Supply (W) 300
Card Dimensions (mm) 146x69x19
Directx Version Support 12 API (feature level 11_0)
Opengl Version Support 4.5
Maximum Displays 2
Ramdac Speed (MHZ) 400
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 June 2023
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait