Avian No Drop Bitumen Tape (Lakban Kedap Air) 5cm x 10m 1pc

#Nomor SKU S036786091
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Thichness (mm) ± 1.2
Heat Resistance 'No Slippage at 70°C
Persistent Adhesivity (minute) 80
Peel Strength (N/mm) 1.5
Water Impermeability (minute) > 120
Tensile Force, Y way (N/mm) 300/50
Tensile Force, X way (N/mm) 250/50
Width (cm) 5
Length (m) 10
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 19 June 2023
Terakhir Diperbaharui 11 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
No Drop Tape adalah isolasi anti bocor berbahan dasar bitumen yang bersifat kedap air dan elastis serta memiliki daya rekat terbaik pada banyak permukaan seperti seng, genteng tanah liat, beton, polycarbonate, dan PVC. No Drop Tape sangat mudah diaplikasikan dan dapat digunakan untuk menambal kebocoran pada talang, pipa, genteng, dan atap.
Peringatan
Petunjuk Pembuangan Produk
Solvent Based :
Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.
Water Based :
Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.

- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Fitur
Kedap Air
Tahan Lama
Dapat Dicat
Daya Rekat Terbaik
Sangat Kuat
Tahan Bocor
Kegunaan
Bisa digunakan untuk berbagai permukaan seperti seng, genteng tanah liat, beton, polycarbonate, dan PVC.
Sangat cocok untuk digunakan pada talang dan genteng.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan