HOLEX Digital Outside Micrometer 421490 25-50 IP54 25-50mm 1unit

#Nomor SKU S036706662
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 421490 25-50
Unit 1unit
Type of Product External tube micrometer
Spindle Pitch (mm) 0.5
Battery Type Button Cell
Calibration B1; B13
Measurement Technology Digital
Standard DIN 863
Packaging Sturdy Box
Measuring Range (mm) 25-50
Scale divisions (mm) 0.001
Power Supply Battery-powered
Number of Batteries Contained 1
Article No of the Battery/Rechargeable Battery Fitted 081560 CR2032
IP Index of Protection IP54
Spindle (Ømm) 6.5
Error Limit (µm) 4
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 June 2023
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Version:
Easy-to-read display. Carbide-tipped measuring faces. Digital and analogue graduations. Dust-proof and splash-proof metal casing.
Function:
IP54: Protected against splashed water from all directions and protected against penetration of dust into the inside (protected against dust), also completely protected against touching.
Supplied with:
1 battery No. 081560 size CR2032. 1 plug-in sphere for measuring curved surfaces. 1 setting standard.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan