FYH Ball Bearing Insert NA204-12 1pc

#Nomor SKU S036594993
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NA204-12
Unit 1pc
Basic Load Rating Cr (kN) 12.8
Basic Load Rating C0r (kN) 6.65
Factor f0 13.2
Dimension D (mm) 47
Dimensions b (mm) 34.2
Dimensions b1 (mm) 43.7
Dimensions c (mm) 16
Dimensions r (mm) Min. 1
Dimension C1 (mm) 4
Dimensions s (mm) 17.1
Dimension S2 (mm) 4.8
Dimensions d1 (mm) 33.3
Set Screw Bearing Bore (inch) 1/4-28UNF
Shaft Diameter-d (inch) 3/4
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 15 June 2023
Terakhir Diperbaharui 08 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This deep grooved ball bearing insert with rubber seal and metal slinger comes pre-lubricated with FYH grease. This insert incorpo rates a wide inner ring design with an eccentric locking collar for securing the insert to the shafting. The insert has grease holes and a
grease groove on the outer ring for re-lubrication. The spherical O.D. allows this insert to be installed in a wide range of housings. When the insert is affixed to the shaft, the eccentric collars' elliptical shape meshes with the elliptical surface of the inner ring. The turning of the inner ring locks the shafting in place and a setscrew is tightened to keep it from slipping.
Duty : Standard, Heavy
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait