UGREEN USB Hub CM380 6 in 2 Gray 1pc
Rp659.900
Persediaan
Beli Banyak Lebih Murah
- Beli (10) Disc 41% Rp389.900 /pcs
Spesifikasi Produk
| Model Number | CM380 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Compatibility | MacBook Air, Laptops |
| Color | Gray |
| Number of Ports | 6 |
| HDMI Resolution (K) | 4 (30Hz) |
| Transfer Speed (Gbps) | 5 |
| Product Dimensions (inch) | 6.69x3.15x0.39 |
| Input | 2xUSB C |
| Output | 2xUSB 3.0, 1xHDMI, 1xSD Card, 1xTF Card, 1xUSB-C |
| HDMI Port | 1920*1080@120Hz |
| USB-C Port (W) | 100, Supports PD Fast Charging |
| Chipset | RTD2171U & GL3510 & GL3224 |
| Operating System | MAC OS |
| Hardware Interface | MicroSD, HDMI, USB 3.0 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 June 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 October 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan