UGREEN USB Hub

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
CompatibilityMacBook Air, Laptops
ChipsetRTD2171U & GL3510 & GL3224
ColorGray
HDMI Port1920*1080@120Hz
HDMI Resolution (K)4 (30Hz)
Hardware InterfaceMicroSD, HDMI, USB 3.0
Input2xUSB C
Number of Ports6
Operating SystemMAC OS
Output2xUSB 3.0, 1xHDMI, 1xSD Card, 1xTF Card, 1xUSB-C
Product Dimensions (inch)6.69x3.15x0.39
Transfer Speed (Gbps)5
USB-C Port (W)100, Supports PD Fast Charging

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan