Vili Instrument Steel Cabinet BBS-V1300 1300x750x2040mm 1pc

Rp109.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BBS-V1300
Unit 1pc
External Size (mm) 1300x750x2040
Material Cold Rolled Steel
Work Surface Height (mm) 750
Display Type LCD
Berat (Kg) 228.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 June 2023
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material equipped with anti-bacterial powder coating.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan