Shunda Plavon Wall Material (Wall Panel PVC) 4HM-F25913 Apple Tree Wood 25cmx9mmx3m 1pc

Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4HM-F25913
Unit 1pc
Length (m) 3
Width (mm) 250
Material PVC (Polyvinyl Chloride)
Type Apple Tree Wood
Thickness (mm) 9
Series Deluxe
Berat (Kg) 4.2
Tanggal Produk Terdaftar 12 June 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
New innovation product to decorate wall, made by PVC material. Created by high technology production machines, result in best quality wallboard with accelerated interlocking installation method. Available in diverse designs. Integrated wallboard allows us to apply unlimited imaginations and ideas to our dream house.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan