NEWTECH Luggage Scale 50kg 1unit
Rp389.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 11.2x6.0x2.3 |
| Maximum Capacity (kg) | 50 |
| Display | LED |
| Battery Type | 2xAAA |
| Voltage (V) | 1.5 |
| Material | Plastic |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 June 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan