MYVO LED TL TL5 Putih 15W 1pc

#Nomor SKU S036521166
Wishlist
Rp34.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Power (W) 15
Color Putih
Type Double Ended
Luminous Flux 1500
Color Temperature 6500K
Dimensions Inner Box (mm) 35x23x922
Dimensions Outer Box (mm) 932x245x195
Input Voltage (V) AC 220-240
Power Factor 0.5
Color Rendering Index 80
Light Angle (°) 180
Life Span (hour) ±30000
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 June 2023
Terakhir Diperbaharui 02 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan