AS ONE Water Sampler with Handle B-1000P 1L 1pc

#Nomor SKU S036486977
Wishlist
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B-1000P
Unit 1pc
Pattern Length (mm) 940 - 1800
Pattern Material Aluminium
Water Sampling Container Material PE (Polyethylene)
Capacity (L) 1
Package Size (mm) 1155x170x125
M Code 21312567
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 16 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
User friendly as sampling can fully swings.
Equipped with barrel-vaulted sampling can whose flat shape is suitable for sampling in vertical place, and round shape in place with round lateral groove.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan