AS ONE Silica Gel TLC Plate G1020 1box(40pcs)

#Nomor SKU S036473007
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G1020
Unit 1box(40pcs)
Size (mm) 100x200
Layer Thickness (µm) 250
Average Fine Pore Size (Å) 60
Single Unit Type TLC Silica Gel 60 F 254
Supports glass plates
Package Size (mm) 255x225x60
M Code 62089354
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
The fluorescent indicator uses F 254.
This support is widely used.
Now available at an affordable price!

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan