AS ONE Seesaw Unit For Hybridization Oven 120mm 2000mL 1pc

#Nomor SKU S036472567
Wishlist
Rp4.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Volume (ml) 2000
Material Borosilicate Glass -1
Flange Outside Diameter (mm) 110
Port Inner Diameter x Body Diameter x Height (mm) 120x169x185
Package Size (mm) 230x220x270
M Code 20857088
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan