SINKO Workbench With Drawers Plain Board Type WDBN-9045 1unit

Rp27.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WDBN-9045
Unit 1unit
Size (mm) 450x900x800
Material Stainless Steel (SUS304)
Number of Drawers 2
Uniform Load Tolerance (Kg) Main Body/400, Top Board/250, Shelf/200
Type Betatana
Berat (Kg) 28.8
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Excellent corrosion resistance.
A sturdy work bench that usesφ 38 mm pipe.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan