Yunatec Workbench For Sitting SWR-1575-II 1unit

Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SWR-1575-II
Unit 1unit
Size (mm) 1500x750
Top Panel Material Linoleum top plate
Lower Stand Steel powder coating
Withstand Load (kg) 300
Height (mm) 740
Berat (Kg) 30.2
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Table can be adjusted height by special metal fittings with 25*mm* pitch between 600 to 900*mm*.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan