JEJ ASTAGE Wooden Flat Cart WHD-5 1pc

Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WHD-5
Unit 1pc
Size (mm) 900x600x130
Caster Diameter (mm) 74
Withstand Load (kg) 100
Material Plywood
Plate Thickness (mm) 17
Package Size (mm) 560x770x660
Berat (Kg) 7.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 21 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Slip prevention sheet is provided at 4 plate corners to prevent load from falling.
Provided with handle hole, convenient for transportation.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan