FJITEX Water Resistance Paper for Laser Printers PET Type S3885-62 1bag(100pcs)

Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S3885-62
Unit 1bag(100pcs)
Thickness (µm) 200
Paper Size A4
Material PET
Package Size (mm) 300x210x20
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
It is resistant to water and dirt and can be easily made water-resistant POP.
Water resistant paper that does not require lamination.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan