ADVANTEC Viscous Liquid Filter Paper 3351047 White 1box(100pcs)

#Nomor SKU S036448265
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3351047
Unit 1box(100pcs)
Color White
Size (mm) 47
Thickness (mm) 0.56
Maximum Operating Temperature (°C) 120
Surface Smooth
Burst Strength (kPa) 49
Filtering Time (s) 7
Mass (g/m²) 125
Retention Particle Size (µm) 25
Wet Rupture Strength (Kpa) 27
Package Size (mm) 55x110x50
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 21 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan