Toki Sangyo Viscometer Viscosity Meter TVB-10M 1unit

Rp149.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TVB-10M
Unit 1unit
Measurement Range (Mpa/s) 15 - 2000000
Full Scale Torque (Μn.M) 67.4
Guard M guard
Liquid Junction Stainless steel (SUS304)
Rotor Set M Rotor set of 4 (M1 - M4)
Power Supply (50/60Hz) (VAC) 100 - 120
Size (mm) 290x300x430
Accessories Stand, storage case
Reproducibility Full scale ±0.2% or less
Accuracy Full scale ±1% or less
Package Size (mm) 505x580x505
Berat (Kg) 12.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Measuring time can set up arbitrarily and has equipped the auto stop function which holds the last measured value.
Attachment and detachment of rotor have adopted the easy rod insertion system.
By pressuring UNIT key is pressed during measuring, viscosity value and directions value can be changed.
Compatible with B form viscosity meter, and conform to JIS standard and ISO standard.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait