AS ONE Vice Heat Press Machine Digital MNP2-002D 1pc

#Nomor SKU S036446469
Wishlist
Rp73.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MNP2-002D
Unit 1pc
Power Cord Length (m) 2.5 (3P plug with ground pin)
Power Supply (50/60Hz) (VAC) 100
Temperature Adjustment PID control
Heating Temperature (°C) -20 - 200
Size (mm) 250x150x512
Stroke (mm) 0 - 45
Lead Feed Amount (4mm) 1 Handle Rotation
Weighted (kg) 500
Heater Power (W) 160x2
Sensor K class thermocouple
Plate Size (mm) 80x60
Type Digital settings
Package Size (mm) 460x450x550
M Code 19985228
Berat (Kg) 17.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
A simple hot press convenient for testing under a low weight.
Allows for manual adjustment of the pressure to any value.
Only the temperature of the upper hot plate can be adjusted (MNP-001)
Suitable for heating compression molding tests of various materials.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan