AS ONE Vacuum Filter Funnel System (Penyaring Vakum) PLS-8000-1020 2L 1pc

#Nomor SKU S036443017
Wishlist
Rp28.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PLS-8000-1020
Unit 1pc
Screw Mouth Standards GL-45
Set Content Funnel, Base unit, Retainer ring, Membrane support, Inline filter adapter at the top, Adapter kit (tube connection inner diameter 1/4″, 3/16″, 1/8″)
Capacity (L) 2
Conform Filter Size (mm) 47
Material Funnel, base unit, cup/PP (polypropylene), Retainer ring/PTFE (tetrafluoroethylene), Membrane support/Stainless Steel (SUS304)
Package Size (mm) 160x260x160
M Code 19796009
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
By setting to bottle, direct filtration of liquid is available.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan