AS ONE UV Disposable Cell Micro 759220 1box(100pcs)

#Nomor SKU S036441778
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 759220
Unit 1box(100pcs)
Measurement Range (nm) 230 to 900
Optical Axis Height x Optical Path Length (mm) 15x10
Material UV-Polymer
Capacity (μL) 70 to 550
Package Size (mm) 215x195x70
M Code 62087997
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Measurements from small samples (70 uL) are possible.
Supports a wide range from the ultraviolet region to the visible region (230 ~ 900 nm).
Suitable for UV measurement of proteins, ssDNA, dsDNA, RNA, oligonucleotides, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan