AS ONE Ultraviolet Sterilization Locker for Wearing S-01FN 1unit

#Nomor SKU S036438624
Wishlist
Rp65.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S-01FN
Unit 1unit
Size (mm) 455x515x1790
Main Body Material stainless steel (SUS304)
Inner Dimension (mm) 452x492x1310
Bactericidal lamp (W) 15 (2 pieces)
Power Supply (V AC) 100 (at 50/60Hz)
Package Size (mm) 490x565x1910
M Code 19803429
Berat (Kg) 44.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Chassis made of stainless steel is durable, corrosion-resistant and hygienic.
Hanger type for clothes and SUS net shelf type are provided.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan