Colder Products Ultra-Small Coupling Acetal With Valve Panel Mount Main Unit PMCD1601 1pc

Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PMCD1601
Unit 1pc
Applicable Tube Size Inner Diameter (inch) 1/16
Pressure of Use (MPa) Vacuum to 0.84
Material Body , Valve/Polyacetal , Latch , External Spring pin/Stainless Steel , Valve Spring/SUS316 , O-Ring/NBR (nitrile rubber)
Type Panel Mount
Operating Temperature Range (°C) -40 to + 82
Package Size (mm) 35x10x10
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan