ULVAC Turbo Molecular Vacum Pump Evacuation System VPT-060 1unit

#Nomor SKU S036431632
Wishlist
Rp259.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VPT-060
Unit 1unit
Size (mm) 340x340x355
Inlet Port (mm) ISO63
Auxiliary Pump (L/minute) 20
Required Electric Amount (V/kVA) Single phase 100/0.3
Achieving Pressure (Pa) 10^ - 5
Berat (Kg) 17.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 21 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Necessary devices are configured in base in compact manner to make system suitable for clean vacuum environment.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait