AS ONE Hose Toyospring (Selang) TS-15 15.0x22.0 1roll(1m)

#Nomor SKU S036426140
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TS-15
Unit 1roll(1m)
Inner Diameter X Outer Diameter (mm) 15.0x22.0
Maximum Length (m) 100
Minimum Bending Radius (mm) 60
Pressure of Use (MPa) 0.1 to + 0.5
Material Main / Soft PVC (polyvinyl chloride), Reinforcement / Hard steel wire
Operating Temperature Range (°C) -5 to + 60
Package Size (mm) 335x345x90
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 31 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Suitable for vacuum pump by high strength.
Easy to check fluid by high transparency.
Keeping a long time flexibility because of excellent oil resistance.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan