ESPEC Thermo-Hygrostat LH-114 1unit
Rp339.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LH-114 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| External Dimension (mm) | 650x805x1090 |
| Inner Dimension (mm) | 500x390x600 |
| Power Supply (V AC) | 100 (at 50/60Hz) |
| Inner Capacity (L) | 105 |
| Maximum current consumption (A) | 15 |
| Method | equilibrium temperature humidity control system (BTHC system) |
| Temperature and Humidity Distribution (°C/%RH) | ± 2.0/ ± 6 |
| Temperature and Humidity Setting Range (°C/%RH) | ambient temperature + 10 to + 85/ 45 to 95 |
| Package Size (mm) | 920x725x1210 |
| Berat (Kg) | 85.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.Feature
Temperature control accuracy is excellent with electron temperature regulator of PID control.By connecting to Ethernet port (LAN port) , control and monitor from PC or tablet using web browser are available.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan