Sato Keiryoki Mfg Thermo-Hygrometer TH-200 1unit

#Nomor SKU S036419968
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TH-200
Unit 1unit
Size (mm) 180x180x35
Minimum Scale (°C/%RH) Temperature/2, Humidity/5
Humidity Range 20 - 100%RH
Mounting Method Wall hanging type
Temperature Range (°C) -30 to +50
Accuracy Temperature/± 2°C, Humidity/± 5% (40 - 70%RH at 15 - 25°C), ± 8%RH (other)
Package Size (mm) 195x30x245
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 21 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan