VWR Super Clear Microtube Self-Standing Sterilized 16466-050 1box(500pcs)

#Nomor SKU S036407965
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 16466-050
Unit 1box(500pcs)
Endurance Load (xG) 20000
Volume (ml) 0.5
Material Body/Cap/PP, O-Ring/Silicon Rubber
Type Free-standing, sterilized
Temperature Range (°C) -90 to + 122
Package Size (mm) 460x330x100
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
All tubes come with screw caps.
Transparent tube for easy checking of contents.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan