AS ONE Hose Suntec Blade (Selang) 8x13.5 1roll(1m)

#Nomor SKU S036407668
Wishlist
Rp78.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8x13.5
Unit 1roll(1m)
Maximum Length (m) 100
Maximum Working Pressure (MPa) 1.1 (at 20°C)
Material Soft PVC (polyvinyl chloride)
Operating Temperature Range (°C) -5 to 60
Package Size (mm) 245x235x60
M Code 19994416
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan