SARSTEDT Pipette Transfer Sterilized Dropper (Pipet Tetes) 86.1172.001 3.5ml 1box(1pcx840bags)

Rp9.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 86.1172.001
Unit 1box(1pcx840bags)
Capacity (ml) 3.5
Material LDPE (low density polyethylene)
Length (mm) 156
Scale (ml) 0.25 increments
Package Size (mm) 340x560x200
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Heat sealing is possible when preserving or transporting samples.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan