Active Spin Coater Main Unit (Alat ukur ketebalan) ACT-300AII 1unit

Rp229.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ACT-300AII
Unit 1unit
Power Supply 1100V-10A (200W AC servo motor) 50/60Hz
External Dimensions (mm) 350x450x325 (with safety cover closed)
Applicable Substrate Size (mm) 5 to 150
Cup Size (mm) 300
Main Body Exterior Cover/Cup Material Electrolytic polishing standard made of stainless steel (Teflon coating is available)
Rotation Accuracy (rpm) ±1
Rotation Speed Control (rpm) 0 to 6000
Package Size (mm) 600x400x400
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 21 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan