AS ONE Small Heat Press Machine H300-01 1pc

#Nomor SKU S036377572
Wishlist
Rp129.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H300-01
Unit 1pc
Power Cord Length (m) 2.5 (with 3P plug)
Power Supply (50/60Hz) (VAC) 100
Temperature Adjustment PID type
Heating Temperature (°C) R.T. +20 - 300
Hot Plate Size (mm) 200x150
Hot Plate Stroke (mm) 0 to 90
Pressure Gauge With left needle, analog display
Weighted (t) 0 - 1
Size (mm) 470x350 (500)x456
Application To fabricate a compression forming type test and samples of resin and various powder.
Heater Power (W) 660/heating platex2 sheets
Package Size (mm) 600x455x570
M Code 73693077
Berat (Kg) 61.4
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Capable of manufacturing plastic sheets and molding samples.
Suitable for heating compression molding tests of various materials.
Driven by hydraulic pressure, it ensures easy weight application.
Peak hold pressure gauge with 2-pointers allows you to check applied pressure.
Equipped with load cell for measuring of applied weight, it digitally displays the weighted value (H300-10D)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan