Colder Products Small Coupling With Screw Mounting PMCD100212BSPT 1pc

Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PMCD100212BSPT
Unit 1pc
Pressure of Use (MPa) Vacuum to 0.84
Connection Tube Size Inner Diameter Screw standards R 1/8
Material Body/Valve/PP , Latch/External Spring/pin/Stainless Steel , Valve Spring/SUS316 , O-Ring/EPDM (ethylene-propylene-diene rubber)
Type Screw Mounting
Operating Temperature Range (°C) 0 to 71
Package Size (mm) 30x20x20
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
This coupling has superior chemical resistance compared to PMC.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan