AS ONE Silicon Gloves (Sarung Tangan) SG5 1pc

#Nomor SKU S036367856
Wishlist
Rp639.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SG5
Unit 1pc
Total Length (mm) 275
Material Silicone rubber
Operating Temperature Range (°C) -30 to + 230
Package Size (mm) 190x290x15
M Code 76455673
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 01 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Silicon gloves with excellent heat resistance, chemical resistance and durability.
It is soft and you can hold it firmly with 5 fingers.
Can be used for both left and right.
Easy to catch with soft comfort!

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan