AS ONE Silicon Gloves (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
MaterialSilicone rubber
Operating Temperature Range (°C)-30 to + 230
Package Size (mm)190x290x15
Total Length (mm)275

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Caution : This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan