AS ONE Side Laboratory Bench Steel Type Flat ERA-0990 1unit

#Nomor SKU S036363940
Wishlist
Rp23.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ERA-0990
Unit 1unit
Size (mm) 900x900x800
Body Material (Frame Panel) Steel (powder coating finish), legs / level adjuster
Top Board Load Tolerance (kg) 200
Top Board Material BF top board (Base material, steel powder coating finish, surface material / chemical resistance heat curing Plastic, edge / PP (polypropylene))
Berat (Kg) 43.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 04 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan