Kondo Kagaku Servo Motor 03146 Plastic Gear Type 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 03146 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (mm) | 325x260x260 |
| Gear Type | Plastic gear |
| Max Operating Angle (°) | 270 |
| Maximum Speed (S/60°) | 0.16 |
| Maximum Torque (kgf cm) | 6.7 |
| Power Supply (V) | 6 to 7.4 |
| Package Size (mm) | 95x65x40 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.Feature
Compact and high-output torque servo.Digital servo for serial communication that allows easy angle control and acquisition of temperature and current values with commands.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan