AS ONE Pot Round Stainless Steel with Grip 10cm 1pc

#Nomor SKU S036347032
Wishlist
Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Capacity (L) 0.45
Material Stainless steel (SUS304)
Inlet Diameter x Height (mm) 100x55
Package Size (mm) 110x110x55
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan