VIOLAMO Embedding Cassette VEC-500G Green 1bag(500pcs)

Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VEC-500G
Unit 1bag(500pcs)
Color Green
Internal Dimensions (mm) 26x29x5
External Dimensions (mm) 28x43.5x7
Chemical Liquid Entry And Exit Hole Size (mm) 0.9x5
Material POM (polyacetal)
Package Size (mm) 300x390x100
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Slope in write area is approx.
45°.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan