VIOLAMO Disposable Pipette VDP-020 1bag(50pcs)

Rp399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VDP-020
Unit 1bag(50pcs)
Overall Length (mm) 130
Material ABS resin
Package Size (mm) 190x370x70
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Diisposable pyrogen-free tweezers are convenient for picking samples.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan