Sika SikaWall (Mortar Plester Instan) 161 Plastermix (Pasangan Bata Dan Beton) 40kg 1pc

#Nomor SKU S036337071
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp99.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 161 Plastermix
Unit 1pc
Size (kg) 40
Color Bubuk / Abu-abu
Storage Life 9 bulan dari tanggal produksi, jika disimpan dalam kemasan aslinya dengan keadaan tidak rusak dan segel belum terbuka.
Storage Temperature Condition (°C) Simpan di tempat yang kering pada suhu antara +5 dan +30
Density (kg/L) ~1.65
Tensile Adhesion Strength (N/mm²) 28 hari : ~0.3
Compressive Strength (N/mm²) 28 hari : ~6
Thickness Layer (mm) Untuk pasangan bata merah : 10 (ketebalan maksimum 15 mm) Untuk plaster : 10 (ketebalan maksimum 15 mm)
Ambient Air Temperature (°C ) +8 to +40
Pot Life (hour) ~1 (pada suhu +30 °C)
Long Waiting Time/Coating Addition Sebagai perekat bata merah sebelum plaster - setelah 24 jam, Sebagai plaster sebelum acian - setelah 7 hari
Berat (Kg) 40.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 May 2023
Terakhir Diperbaharui 05 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SikaWall®-161 Plaster Mix
PLASTER DAN PEREKAT BATA MERAH
SikaWall®-161 Plaster Mix terdiri dari satu komponen, mortar siap pakai dengan modifikasi polimer, kombinasi semen dengan pasir pilihan yang bermutu dan beberapa bahan tambahan; digunakan sebagai plaster pasangan bata ringan, plaster pasangan bata merah, dan perekat bata merah.
- Multi fungsi untuk plaster dan perekat bata merah
- Daya lekat yang sangat baik
- Mencegah retak rambut yang disebabkan oleh penyusutan material
- Lebih efisien, ketebalan hanya 10 mm untuk kedua jenis aplikasi tersebut
- Mudah digunakan dan diaplikasikan, hanya menambahkan air.
Fitur
Usage
Untuk plaster dapat diaplikasikan pada berbagai macam permukaan, seperti :
- Permukaan bata ringan dan bata merah
- Permukaan beton yang dilapisi dengan bonding agent (misal : Sika® Latex atau Sikabond® NV)

Advantages
- Multi fungsi untuk plaster dan perekat bata merah
- Daya lekat yang sangat baik
- Mencegah retak rambut yang disebabkan oleh penyusutan material
- Lebih efisien, ketebalan hanya 10 mm untuk kedua jenis aplikasi tersebut
- Mudah digunakan dan diaplikasikan, hanya menambahkan air.
Kegunaan
Perbandingan Campuran
Air : SikaWall®-161 Plaster Mix
6 - 6.4 L : 40 kg (dari berat)
Air : SikaWall®-161 Plaster Mix 1 : ± 3.5 (dari volume)

Konsumsi
Perekat Bata Merah :
~1.25 m2 / 40 kg bag (dengan acuan ketebalan 10 mm)*

Plaster :
Bata Ringan : ~2.1 m2 / 40 kg bag (dengan acuan ketebalan 10 mm)*
*tergantung kondisi permukaan substrat

PENGADUKAN
Tuang 6 – 6.4 liter air ke dalam wadah / ember pencampur, kemudian tambahkan SikaWall®-161 Plaster Mix secara perlahan sambil diaduk.
Waktu pengadukan adalah ~3 menit. Disarankan menggunakan mixer dengan kecepatan rendah (300 – 600 rpm).
APLIKASI
Sebagai Perekat Bata Merah
- Aplikasikan dengan sendok semen, lalu pasang bata merah. Aplikasikan saat SikaWall®-161 Plaster Mix masih dalam kondisi basah.
- Waktu tunggu sebelum aplikasi plaster minimal 24 jam. Untuk mendapatkan hasil terbaik, gunakan SikaWall®-161 Plaster Mix.
Sebagai Plaster

- Aplikasikan dengan trowel datar.
- Waktu tunggu sebelum aplikasi acian minimal 7 hari. Untuk mendapatkan hasil terbaik, gunakan SikaWall®-181 SkimCoat.

PEMBERSIHAN ALAT
Bersihkan semua peralatan aplikasi dengan air segera setelah digunakan.
Material yang mengeras / mengering hanya dapat dibersihkan secara mekanis.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk