Sika SikaMur (Mortar Perekat) 130 Thinbed (Semen Perekat Bata Ringan Dan Hebel) 40Kg 1pc

#Nomor SKU S036337064
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 130 Thinbed
Unit 1pc
Size (kg) 40
Color Bubuk / Abu-abu
Storage Life 9 bulan dari tanggal produksi
Storage Temperature Condition (°C) Simpan dalam kemasan aslinya dengan keadaan segel belum terbuka dan tidak rusak, di tempat yang kering pada suhu antara +5 dan +30
Density (kg/L) ~1.65
Tensile Adhesion Strength (N/mm²) 28 hari : ~0.5
Compressive Strength (N/mm²) 28 hari : ~12
Thickness Layer (mm) 3
Ambient Air Temperature (°C ) +8 to +40
Pot Life (hour) ~1 (pada suhu +30 °C)
Long Waiting Time/Coating Addition Waktu tunggu sebelum aplikasi plaster > 24 jam
Berat (Kg) 40.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 May 2023
Terakhir Diperbaharui 05 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SikaMur®-130 Thinbed
PEREKAT BATA RINGAN
SikaMur®-130 Thinbed terdiri dari satu komponen, mortar siap pakai dengan modifikasi polimer untuk perekat bata ringan, kombinasi semen dengan pasir pilihan yang bermutu dan beberapa bahan tambahan.

- Daya lekat yang sangat baik
- Lebih efisien, ketebalan hanya 3 mm
- Proses kerja lebih cepat
Fitur
Usage
Untuk merekatkan bata ringan dengan sistem ketebalan lapisan yang tipis (ketebalan 3 mm).

Advantages
- Daya lekat yang sangat baik
- Lebih efisien, ketebalan hanya 3 mm
- Proses kerja lebih cepat
- Bata ringan dapat disusun lebih tinggi daripada menggunakan mortar konvensional
- Dapat diplaster dalam 1 x 24 jam
- Mudah digunakan dan diaplikasikan, hanya menambahkan air.
Kegunaan
Perbandingan Campuran
Air : SikaMur®-130 Thinbed
10 – 10.4 L : 40 kg (dari berat)
Air : SikaMur®-130 Thinbed 1 : ± 2.5 (dari volume)
(sesuai konsistensi yang diperlukan)

Konsumsi
~10 m2 / 40 kg bag / 3 mm (bata ringan dengan ketebalan 10 cm)*
~16 m2 / 40 kg bag / 3 mm (bata ringan dengan ketebalan 7.5 cm)*
*tergantung kondisi permukaan substrat

PENGADUKAN
- Tuang 10 – 10.4 liter air ke dalam wadah / ember pencampur, kemudian tambahkan Sikamur®-130 Thinbed secara perlahan sambil diaduk.
- Waktu pengadukan adalah ~3 menit. Disarankan menggunakan mixer dengan kecepatan rendah (300 – 600 rpm).

APLIKASI
- Aplikasikan dengan trowel bergerigi, lalu pasang bata ringan. Aplikasikan saat perekat masih dalam kondisi basah. Ukuran trowel gerigi tergantung dari ketebalan bata ringan.
- Waktu tunggu sebelum aplikasi plaster minimal 24 jam. Untuk mendapatkan hasil terbaik, gunakan Sikawall®-161 Plaster Mix.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan