Sandvik CoroCut QD QD-NL-0800-0008-GM 4425 Insert for Grooving 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S036320226
Wishlist
Rp7.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QD-NL-0800-0008-GM 4425
Unit 1pack(10pcs)
Material classification level 1 (TMC1ISO) PK
Chip Breaker Manufacturer's Designation (CBMD) GM
Operation Type (CTPT) Medium
Insert mounting style code (IFS) 7
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE) CoroCut QD -size L
Cutting edge count (CEDC) 1
Insert seat size code (SSCM) L
Cutting width (CW) (mm) 8
Cutting width lower tolerance (CWTOLL) (mm) -0.05
Cutting width upper tolerance (CWTOLU) (mm) 0.05
Corner radius left (REL) (mm) 0.8
Corner radius right (RER) (mm) 0.8
Corner radius lower tolerance (RETOLL) (mm) -0.05
Corner radius upper tolerance (RETOLU) (mm) 0.05
Hand (HAND) N
GRADE(GRADE) 4425
Coating (COATING) CVD TiCN+Al2O3+TiN
Insert Thickness (s) (mm) 6.5
Clearance angle major (AN) (°) 7
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 May 2023
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan