3NH Spectrodensitometer YD5050 Color Density Measurement 1unit
Rp149.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | YD5050 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Displays | 3.5-inch TFT color LCD, Capacitive Touch Screen |
| Dimensions (mm) | 184x77x105 |
| Power Supply | Li-ion battery |
| Light Sources | Combined LED Light, UV Light |
| Wavelength Range (nm) | 400 to 700 |
| Color Spaces | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter LAB |
| Measurement Time (s) | 1.5 |
| Measurement Method | Single, Average |
| Sensors | 256 Image Element Double Array CMOS Image Sensor |
| Color Difference Formula | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE(Hunter) |
| Data Ports | USB, Bluetooth 4.0 |
| Measurement Geometry | 45/0 (45 ring-shaped illumination, 0 degree viewing angle); ISO 5-4,CIE No.15 Φ2mm,Φ4mm,Φ8mm. |
| Spectral Separation Device | Concave Grating |
| Wavelength Interval (nm) | 10 |
| Half Bandwidth (nm) | 10 |
| Measurement Conditions | Compliance with ISO 13655 measurement conditions; M0 (CIE Light Source A); M1 (CIE Light Soure D50); M2 (Excluding UV light source); M3 (M2+Polarized light filter) |
| Measurement Aperture (mm) | Customized one aperture:Φ2,Φ4,Φ8 optional |
| Other Colorimetric Index | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),MI (Metamerism Index),Opacity,Observer Angle= 2°/10° |
| Density | Within 0.01 DChromaticity value : within ΔE*ab 0.03 Except M3 |
| Data Memory | 20000 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
3nh meluncurkan model baru YD5050 Grating Spectrophotometer Densitometer dengan 45/0 (pencahayaan berbentuk cincin 45, sudut pandang 0 derajat), sesuai dengan standar ISO 5-4, CIE No.15. Sangat cocok untuk digunakan dalam pencetakan tinta, dalam Pemrosesan Film, Pencetakan dan Pencelupan Tekstil, Elektronik Plastik dan Industri Lainnya untuk Pengukuran Warna dan Kontrol Kualitas; terutama cocok untuk pengukuran dan kontrol kualitas kerapatan optik dan pembesaran titik dalam pencetakan tinta.
Di bawah iluminasi optik geometris 45/0 dan kondisi pengujian M O, M 1,M 2 , M 3 yang ditetapkan oleh standar ISO 13655, instrumen dapat mengukur data reflektansi sampel secara akurat. Di bawah beberapa ruang warna, itu dapat secara akurat mengukur berbagai indeks kepadatan pencetakan, formula perbedaan warna dan indeks warna, dan dapat memenuhi pengujian reguler berbagai parameter pengguna.
Di bawah iluminasi optik geometris 45/0 dan kondisi pengujian M O, M 1,M 2 , M 3 yang ditetapkan oleh standar ISO 13655, instrumen dapat mengukur data reflektansi sampel secara akurat. Di bawah beberapa ruang warna, itu dapat secara akurat mengukur berbagai indeks kepadatan pencetakan, formula perbedaan warna dan indeks warna, dan dapat memenuhi pengujian reguler berbagai parameter pengguna.
Fitur
- Struktur optik geometris 45/0, sesuai dengan CIE, kondisi pengujian M O, M 1,M 2, M 3 yang ditetapkan oleh standar ISO 13655, dapat secara akurat mengukur berbagai kerapatan pencetakan, laju cetak berlebih, dan parameter pencetakan lainnya.- Secara akurat mengukur spektrum reflektansi, kerapatan CMYK dan nilai Lab dari sampel;
- Perangkat keras elektronik berkonfigurasi tinggi: layar TFT true-color 3,5 inci, layar sentuh kapasitif, kisi cekung, sensor gambar CMOS dual-array 256-piksel, dll.;
- Kombinasi sempurna dari penampilan cantik dan desain struktur ergonomis;
- Lubang opsional: 2/4/8mm, beradaptasi dengan lebih banyak sampel;
- Ruang penyimpanan berkapasitas besar, lebih dari 20.000 data uji
- Gabungan sumber cahaya LED dengan umur panjang dan konsumsi daya rendah, termasuk sinar UV;
- Mode komunikasi ganda USB/Blue2.1 sangat berguna;
- Sangat cocok untuk kontrol proses dan kontrol kualitas pabrik percetakan;
- Perangkat lunak PC memiliki ekspansi fungsi yang kuat
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan