3NH Spectrodensitometer

Sebelum PPN:
Rp179.999.900
Spesifikasi
Displays3.5-inch TFT color LCD, Capacitive Touch Screen
Dimensions (mm)184x77x105
Power SupplyLi-ion battery
Light SourcesCombined LED Light, UV Light
Sensors256 Image Element Double Array CMOS Image Sensor
Data PortsUSB, Bluetooth 4.0
Wavelength Interval (nm)10
Color Difference FormulaΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE(Hunter)
Color SpacesCIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter LAB
Data Memory20000
DensityWithin 0.01 DChromaticity value : within ΔE*ab 0.03 Except M3
Half Bandwidth (nm)10
Measurement Aperture (mm)Customized one aperture:Φ2,Φ4,Φ8 optional
Measurement ConditionsCompliance with ISO 13655 measurement conditions; M0 (CIE Light Source A); M1 (CIE Light Soure D50); M2 (Excluding UV light source); M3 (M2+Polarized light filter)
Measurement Geometry45/0 (45 ring-shaped illumination, 0 degree viewing angle); ISO 5-4,CIE No.15 Φ2mm,Φ4mm,Φ8mm.
Measurement Method Single, Average
Measurement Time (s)1.5
Other Colorimetric IndexWI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),MI (Metamerism Index),Opacity,Observer Angle= 2°/10°
Spectral Separation DeviceConcave Grating
Wavelength Range (nm)400 to 700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
3nh meluncurkan model baru YD5050 Grating Spectrophotometer Densitometer dengan 45/0 (pencahayaan berbentuk cincin 45, sudut pandang 0 derajat), sesuai dengan standar ISO 5-4, CIE No.15. Sangat cocok untuk digunakan dalam pencetakan tinta, dalam Pemrosesan Film, Pencetakan dan Pencelupan Tekstil, Elektronik Plastik dan Industri Lainnya untuk Pengukuran Warna dan Kontrol Kualitas; terutama cocok untuk pengukuran dan kontrol kualitas kerapatan optik dan pembesaran titik dalam pencetakan tinta.

Di bawah iluminasi optik geometris 45/0 dan kondisi pengujian M O, M 1,M 2 , M 3 yang ditetapkan oleh standar ISO 13655, instrumen dapat mengukur data reflektansi sampel secara akurat. Di bawah beberapa ruang warna, itu dapat secara akurat mengukur berbagai indeks kepadatan pencetakan, formula perbedaan warna dan indeks warna, dan dapat memenuhi pengujian reguler berbagai parameter pengguna.
Fitur
- Struktur optik geometris 45/0, sesuai dengan CIE, kondisi pengujian M O, M 1,M 2, M 3 yang ditetapkan oleh standar ISO 13655, dapat secara akurat mengukur berbagai kerapatan pencetakan, laju cetak berlebih, dan parameter pencetakan lainnya.
- Secara akurat mengukur spektrum reflektansi, kerapatan CMYK dan nilai Lab dari sampel;
- Perangkat keras elektronik berkonfigurasi tinggi: layar TFT true-color 3,5 inci, layar sentuh kapasitif, kisi cekung, sensor gambar CMOS dual-array 256-piksel, dll.;
- Kombinasi sempurna dari penampilan cantik dan desain struktur ergonomis;
- Lubang opsional: 2/4/8mm, beradaptasi dengan lebih banyak sampel;
- Ruang penyimpanan berkapasitas besar, lebih dari 20.000 data uji
- Gabungan sumber cahaya LED dengan umur panjang dan konsumsi daya rendah, termasuk sinar UV;
- Mode komunikasi ganda USB/Blue2.1 sangat berguna;
- Sangat cocok untuk kontrol proses dan kontrol kualitas pabrik percetakan;
- Perangkat lunak PC memiliki ekspansi fungsi yang kuat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan