AZ Instrument MultiParameter AZ86031 Water Quality Meter 5 in 1 1unit

Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AZ86031
Unit 1unit
LCD Size (LxW) (mm) 54x32.5
Operating Humidity (%RH) <80
Meter Size (LxWxH) (mm) 169x78.3x43.4
Battery AAA battery x4 PCS
Temperature Range (°C) -5 to 60.0
Temperature Accuracy (°C) ±0.5
Storage Temperature (°C) 0 to 60
Storage Humidity (%RH) <90
Conductivity measuring range 0 to 199.9, 0 to 1999 us/cm; 0~19.99, 0~150.0 Ms/cm
Conductivity Accuracy ±1% of FS ±1 digits
TDS Measuring Range 0 to 199.9f, 0 to 1999f; 0 to 19.99f, 0 to 150.0f ppt; (f is TDS factor)
TDS Accuracy 0.1, 1, 0.01, 0.1 ppt
pH Measuring Range 2 to 12
pH Accuracy ±0.1
Compatible Probes pH probe (863PAZ), EC probe(833PAZ), DO Probe (843PAZ); Could Be Used On One Meter At The Same Time
Salinity Measuring Range (ppt) 0 to 10.00, 0 to 42.0 (SEA Water)
Salinity Accuracy ±1% of FS ±1 digits
DO Measuring Ranges 0.0 to 199.9% (0.0 to 30.0mg/L)
DO Accuracy ±3% of FS ±1 digits
Operating Temperature (°C) 0 to 50
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 26 May 2023
Terakhir Diperbaharui 15 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
AZ Instrument AZ86031 Water Quality Meter merupakan alat pengukur dan pengujian air kombo dapat mengukur pH, Konduktivitas atau TDS atau Salinitas dan oksigen terlarut bergantung pada jenis probe yang dipasang ke pengukur atau pengguna dapat memasang tiga jenis probe pada saat yang bersamaan.

Dirancang dengan konektor warna yang berbeda pada meteran, pengguna hanya perlu memasang probe dengan warna yang sama, dan kemudian mendapatkan pembacaan pengukuran yang akurat dan cepat.

Pengguna dapat mengganti probe atau sekrup pada Alat Ukur Kualitas Air Combo 86031 dengan mudah. Dan untuk menghindari kerusakan oleh batu atau partikel yang menyerang di lingkungan pengukuran, kami telah mengembangkan tutup anti-tabrakan khusus pada setiap probe. Jadi Pengukur Pengujian Air Kombo 86031 akan menjadi alat terbaik untuk semua tujuan pengukuran profesional, termasuk Budidaya Perairan, Budidaya Perairan, LAB, kolam renang atau bisnis pengolahan air, atau industri terkait lainnya, tidak peduli air tawar atau laut.
Fitur
- LCD besar dengan tampilan beberapa parameter secara bersamaan
- pH, Konduktivitas atau Salinitas atau TDS, Dissolved oxygen & Suhu
- Mode genggam dengan desain tahan air IP67
- Auto temperature compensation ( ATC ) - Mulai otomatis untuk pengukuran konduktivitas
- Kalibrasi beberapa titik: 3 poin untuk pH, 1 poin untuk D.O., 4 poin untuk konduktivitas
- Ketinggian secara manual/ kompensasi salinitas untuk pengukuran D.O.
- 99 poin memori dengan fungsi recall
- Matikan otomatis 1 jam

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan